Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen grau 36 x 44 x 40 mm ohne Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen grau 36 x 44 x 40 mm ohne Bohrung
Gummistopfen grau 36 x 44 x 40 mm ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     163-9230236
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     1010136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Stopfen, Naturkautschuk
DIN 12871. Ohne Bohrung. Einzelabgabe.

Ø unten 36,0 mm
Ø oben 44,0 mm
Höhe 40,0 mm
Norm DIN 12871
Farbe grau
Material Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, deutsch & neumann gummistopfen, gummi stopfen, Gummi,Stopfen, Stopfen,Gummi, silikonschwammstopfe, strofen, P:Gummistopfen, Stopfen aus Gummi
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 1,686*
€ 2,5788*
50
€ 8,50*
ab € 2,688*
€ 3,208*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,87*
€ 3,65*
7 Tage
34
1
€ 9,90*
ab € 2,50*
€ 6,34*
4 Tage
78
1
€ 12,95*
ab € 4,20*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.