Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer mit Thermometer 122HT, chrom/buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrometer mit Thermometer 122HT, chrom/buche
Hygrometer mit Thermometer 122HT, chrom/buche
Artikel-Nr.:
     133-12201HT
Hersteller:
     Fischer / Meteoclima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260034961920
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Wohnklima-Hygrometer mit Thermometer Fischer 122HT

Das Wohnklima-Hygrometer mit Thermometer zeigt leicht verständlich die optimalen Klimawerte in Abhängigkeit von Jahreszeit und Temperatur.
Eine schnelle und genaue Orientierung dank der farbigen Bereiche hilft bei der Einhaltung gesunder Raumklimawerte. Das Hygrometer ist eine Weiterentwicklung des Fischer Haar-Hygrometers 111.01, optimiert für Wohnräume. Wahlweise als Wand- oder Tischgerät nutzbar.

Für Messungen im Innenraum und bei niedrigen Feuchten sind Synthetik-Hygrometer zu bevorzugen.
Die speziell behandelten Fasern des Fischer Synthetik-Hygrometers 122.01 sind temperaturunempfindlich (Temperaturbereich 0 bis +70 °C) und reagieren schnellstens auf Feuchtigkeitsänderungen.
  • Messbereich Luftfeuchte 0 bis 100 % r.F.
  • Messgenauigkeit Luftfeuchte +/- 3 % r.F. (20...100%), +1 Skalenteilung
  • Messbereich Temperatur 0 bis 40 °C
  • Messgenauigkeit Temperatur +/- 1 °C, +1 Skalenteilung
  • Edelstahlgehäuse, Durchmesser 103 mm
  • Echtholzsockel
Dem Hygrometer liegt eine übersichtliche Begleitinformation zum gesunden und behaglichen Wohnen bei.

Anwendungsgebiet: innen
Farbe: 01 - Edelstahl, 02 - Buche natur
Material: Edelstahl, Holz
Produkttyp: Haar-Hygrometer Synthetik, Thermometer
Durchmesser103 mm
Messgenauigkeit Hygrometer: ± 3 % r.F. (20...100%), + 1 Skalenteilung
Messgenauigkeit Thermometer: ± 1 K, + 1 Skalenteilung

Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Haarhygrometer, Synthetic Haarhygrometer, Wohnklimahygrometer, Wohnklimamessgerät, Feuchtemessung, Raumthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer / Meteoclima
ab € 95,43*
Sonstiges
Fischer / Meteoclima
ab € 62,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.