Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer mit Thermometer 142, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrometer mit Thermometer 142, chrom
Hygrometer mit Thermometer 142, chrom
Artikel-Nr.:
     133-14201
Hersteller:
     Fischer / Meteoclima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260034963375
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Raum-Klimamesser mit Thermometer Fischer 142

Synthetik-Hygrometer, kombiniert mit Bimetall-Thermometer zur Messung des Raumklimas.
Das Raumklima liegt im optimalen Bereich, wenn sich die Zeiger über dem markierten Feld kreuzen.
  • Messbereich Luftfeuchte 20 ... 100 % r.F.
  • Messgenauigkeit Luftfeuchte ± 5 % r.F. (30 ... 95 %), + 1 Skalenteilung
  • Messbereich Temperatur 0 ... 40 °C
  • Messgenauigkeit Temperatur ± 1 K, + 1 Skalenteilung
  • Edelstahlgehäuse
Anwendungsgebiet: innen
Farbe: 01 - Edelstahl
Material: Edelstahl
Produkttyp: Hygrometer, Thermometer
Durchmesser: 100 mm
Messgenauigkeit Hygrometer: ± 5 % r.F. (20...100%), + 1 Skalenteilung
Messgenauigkeit Thermometer: ± 1 K, + 1 Skalenteilung
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Haarhygrometer, Synthetic Haarhygrometer, Wohnklimahygrometer, Wohnklimamessgerät, Feuchtemessung, Raumthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer / Meteoclima
ab € 96,03*
Sonstiges
Fischer / Meteoclima
ab € 102,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.