Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer 123, messingfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrometer 123, messingfarben
Hygrometer 123, messingfarben
Artikel-Nr.:
     133-123-3754
Hersteller:
     Fischer / Meteoclima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
hygrometer
Hygrometer Synthetik Fischer 123

Synthetik-Hygrometer zur Messung der Raumfeuchte.
  • Synthetik Hygrometer
  • Messbereich 15 bis 90 % r.F.
  • Metallgehäuse mit Aufhänger
  • Durchmesser 87 mm
Anwendungsgebiet: innen
Farbe: MS -messingfarben
Material: Messing, Aluminium
Produkttyp: Hygrometer
Messgenauigkeit Hygrometer: ± 5 % r.F. (20...100%), + 1 Skalenteilung
Weitere Suchbegriffe: Haarhygrometer, Synthetic Haarhygrometer, Luftfeuchehygrometer, Raumhygrometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer / Meteoclima
ab € 39,04*
Sonstiges
Fischer / Meteoclima
ab € 47,70*
Sonstiges
Fischer / Meteoclima
ab € 48,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.