Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
Hygrometer 123T mit Thermometer, chromfarben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-123T-3751
Hersteller:
Fischer / Meteoclima
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Thermo-Hygrometer Synthetik Fischer 123T
Synthetik-Hygrometer mit Thermometer zur Messung der Raumfeuchte.
Synthetik Hygrometer
Messbereich Hygrometer 15 bis 90 % r.F.
Messbereich Thermometer: 5 bis 35 °C
Metallgehäuse mit Aufhänger
Durchmesser 87 mm
Anwendungsgebiet: innen
Farbe: CR - chromfarben
Material: Messing, Aluminium
Produkttyp: Hygrometer
Messgenauigkeit Hygrometer: ± 5 % r.F. (20...100%), + 1 Skalenteilung
Messgenauigkeit Thermometer: ± 1 K, + 1 Skalenteilung
... >
Lager 133
>
Thermometer, Hygrometer
>
Hygrometer
Weitere Suchbegriffe:
Thermohygrometer
,
hygrometer
,
Haarhygrometer
,
Synthetic Haarhygrometer
,
Luftfeuchehygrometer
,
Raumhygrometer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygrometer 123, chromfarben
Fischer / Meteoclima
ab € 39,28*
Sonstiges
Hygrometer 123, messingfarben
Fischer / Meteoclima
ab € 38,99*
Sonstiges
Hygrometer 123T mit Thermometer, messingfarben
Fischer / Meteoclima
ab € 48,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen