Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstecklicht headlight LED Tragesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstecklicht headlight LED Tragesystem
Anstecklicht headlight LED Tragesystem
Artikel-Nr.:
     133-160421
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347515739
Suchbegriffe:
Aufsteckleuchte für Kopfbandlupe
Diagnostik Stirnlampe
Stirnleuchte Diagnostik
diagnostik stirnlampe
LED-Strahler headlight LED mit Tragesystem
Der kleine, leichte LED-Strahler kombiniert zwei Hochleistungs-SMD-LEDs mit einer lichtbündelnden Optik - und erzeugt so ein starkes, brillantes und homogenes Lichtfeld im Greifbereich. Da headlight nahe der Augen positioniert wird, ermöglicht es ein schattenfreies, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten bei nahezu konstanter Beleuchtungsstärke für bis zu 8 Stunden im Normalmodus und für bis zu 14 Stunden im Eco-Modus. Durch die zusätzlich sehr präzise Rasterung des Strahlers ist headlight die perfekte Lösung, wenn es um punktgenaue Ausleuchtung geht. Mit einem Clip kann headlight LED einfach zum Beispiel auf eine Lesebrille geklemmt.
  • Klein, leicht und kompakt LED-Strahler
  • Bündelung des Lichtes auf einen bestimmten Arbeitsabstand mittels CPC-Optik
  • präzise blendungsfreie Lichtfokussierung
  • Stromversorgung über handliches, kompaktes Batteriegehäuse und Kabelführung
  • Nahezu konstante Beleuchtung über die gesamte Leuchtdauer
Beleuchtungsstärke: ca. 3200 lx in 250 mm, 1200 lx in 400 mm
Leuchtdauer: ca. 8 Std. im Normalmodus, ca. 14 Std. im Eco-Modus

Lampengehäuse:
Maße: 32 x 20 x 34 mm
Gewicht: 11 g
Schwenkbereich: vertikal
Batteriegehäuse:
Maße: 90 x 55 x 40 mm (mit Clip)
Gewicht: 60 g (ohne Batterien)
Kabellänge: 1 m
Batterien: 3x Typ AA 1,5V
Weitere Informationen:
Markenname:
Eschenbach Optik
Weitere Suchbegriffe: Kopflampe, Lupenlampe, Anklemmlampe, Anstecklampe, Sirnleuchtenlampe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,69*
€ 92,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,70*
€ 92,18*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,17*
€ 92,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,97*
€ 93,92*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 92,11*
€ 108,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
2034
ab € 48,89*
Zubehör
Eschenbach Optik
162451
ab € 76,66*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 70,30*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 69,78*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 62,98*
Zubehör
Eschenbach Optik
164820
ab € 62,99*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 60,19*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 78,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.