Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenbrille RIDO-MED 3.0x, Arbeitsabstand 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenbrille RIDO-MED 3.0x, Arbeitsabstand 200mm
Lupenbrille RIDO-MED 3.0x, Arbeitsabstand 200mm
Artikel-Nr.:
     133-16363
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026158056702
Suchbegriffe:
Brillenlupe
Lupen-Brille
Lupenbrille
lupen brille
Lupenbrille mit montierten Galileische Fernrohrsysteme für die Nähe
  • die Systeme sind für feste Arbeitsabstände berechnet
  • mit festen Konvergenzwinkeln, passend für die jeweiligen Arbeitsabstände
  • Scharfeinstellung bzw. Dioptrienausgleich erfolgt für jedes Okular einzeln
  • achromatisches, vergütetes Linsensystem
  • Einstellung der Pupillendistanz (Augenabstand) von 54 bis 74 mm.
  • Objektivdurchmesser 23 mm
  • stabiles Tragegestell aus glasfaserverstärktem, strapazierfähigem, schwarzem Kunststoff.
  • weicher, gut sitzender Nasensteg
  • Lieferung im schwarzen Reißverschluss Etui
Vergrößerung: 3,0x / binokular
Sehfeld: 54 mm / 200 mm
Arbeitsabstand: ca. 200 mm
Gewicht: 70 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitslupe, Galileilupenbrille, Galileisystembrille, Nahlupenbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,40*
€ 634,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,02*
€ 628,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,57*
€ 612,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,88*
€ 599,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,74*
€ 543,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 344,57*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 400,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.