Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmonokular KEPLER 2.8x9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handmonokular KEPLER 2.8x9
Handmonokular KEPLER 2.8x9
Artikel-Nr.:
     133-16731
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026158139764
Suchbegriffe:
Handmonokular
Handmonokular mit einem Kepler-Dachkant-Prismen-System. Einsatz al monokulares Fernrohr oder mit optionalem Zubehör als Standmikroskop oder Standlupe. Die vario-Plus Handmonokulare sin mit einer achromatischen Glasoptik mit Multi-Vergütung ausgestattet. Ausgestattet mit umstülpbaren Okularmuscheln einem griffigen Gummirändel zum leichten Fokussieren und einem staubgeschütztem Leichtmetallgehäuse.
Den Acrylstand angeschraubt an das Monokular erhält man ein kleines Handmikroskop mit 12-facherVergrößerung. Er ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte Artikel 167301 zusätzlich bestellen.

Vergrößerung: 2,9-fach
Objektiv: Ø 9 mm
Sehfeld: Ferne220/1000m, Nähe 26/150mm
Arbeitsabstand: 0,2m bis ∞
Gewicht: 43 g
Weitere Suchbegriffe: Handmikroskop, Standmikroskop, Standlupe, Mikroskoplupe, Stabmikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,59*
€ 457,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,29*
€ 439,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.