Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmonokular varioPLUS 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handmonokular varioPLUS 8x20
Handmonokular varioPLUS 8x20
Artikel-Nr.:
     133-1674820
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026158139801
Suchbegriffe:
Handmonokular
Handmonokular mit einem Kepler-Dachkant-Prismen-System. Einsatz als monokulares 8 fach Fernrohr oder als 24 fach Standmikroskop oder Standlupe. Die vario-Plus Handmonokulare sin mit einer achromatischen Glasoptik mit Multi-Vergütung ausgestattet. Ausgestattet mit umstülpbaren Okularmuscheln einem griffigen Gummirändel zum leichten Fokussieren und einem staubgeschütztem Leichtmetallgehäuse.
Den Acrylstand angeschraubt an das Monokular erhält man ein kleines Handmikroskop mit 24-facherVergrößerung. Der Acrylstand allein als Standlupe hat eine 3-fache Vergrößerung.

Vergrößerung: 8-fach
Objektiv: Ø 20 mm
Sehfeld: 125/1000m
Arbeitsabstand: 03m bis ∞
Gewicht: 77 g
Weitere Suchbegriffe: Fernrohr, Monokular, Handmikroskop, Standmikroskop, Standlupe, Mikroskoplupe, Stabmikroskop
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 254,70*
€ 280,50*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 256,10*
€ 280,85*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 250,16*
€ 281,76*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 258,14*
€ 284,25*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 304,36*
€ 334,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,95*
€ 383,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,36*
€ 362,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.