Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmonokular varioPLUS 8x32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handmonokular varioPLUS 8x32
Handmonokular varioPLUS 8x32
Artikel-Nr.:
     133-1674832
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026158139818
Suchbegriffe:
Handmonokular
Handmonokular mit einem Kepler-Dachkant-Prismen-System. Einsatz als monokulares 8 fach Fernrohr als 24 fach Standmikroskop oder Standlupe. Die vario-Plus Handmonokulare sin mit einer achromatischen Glasoptik mit Multi-Vergütung ausgestattet. Ausgestattet mit umstülpbaren Okularmuscheln einem griffigen Gummirändel zum leichten Fokussieren und einem staubgeschütztem Leichtmetallgehäuse.
Den Acrylstand angeschraubt an das Monokular erhält man ein kleines Handmikroskop mit 24-facherVergrößerung. Der Acrylstand allein als Standlupe hat eine 3-fache Vergrößerung.

Vergrößerung: 8-fach
Objektiv: Ø32 mm
Sehfeld: 140/1000m
Arbeitsabstand: 0,7m bis ∞
Gewicht: 89 g
Weitere Suchbegriffe: Fernrohr, Monokular, Handmikroskop, Standmikroskop, Standlupe, Mikroskoplupe, Stabmikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,79*
€ 507,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,53*
€ 498,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,48*
€ 486,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.