Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas SKYHAWK 4.0 10x42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas SKYHAWK 4.0 10x42
Fernglas SKYHAWK 4.0 10x42
Artikel-Nr.:
     133-2339
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015649004551
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas steiner
feldstecher
STEINER SkyHawk 4.0 10x42

Von nah bis fern, dieses mittelgroße Fernglas liefert helle, scharfe Bilder mit einem lichtstarken 42 mm-Objektiv. 10-fache Vergrößerung für Details auch aus großer Entfernung, perfekt für weites Land und hügelige Regionen.
Fernglas Spezifikationen:
Objektivdurchmesser: 42 mm
Vergrößerung: 10 x
Gewicht: 746 g
Breite: 120 mm
Höhe: 175 mm
Tiefe: 65 mm
Austrittspupille: 4,2 mm
Lichtstärke: 17,64
Dämmerungszahl: 20,49
Sehfeld auf 1000 m: 108 m
Fokussiersystem: Fast-Close-Focus
Nahfokusbereich: 2,0 m
High-Performance-Optik: High-Contrast
Wasserdichtigkeit: bis 3 m
Stickstoff-Füllung: über 2-Wege-Ventil-Technik
Funktionsbereich: -20 bis +70 °C
Augenmuscheln: Ergonomische Drehaugenmuscheln
Gummiarmierung: NBR-Longlife
Tragegurt: Neopren
Gurtanbindung: universal
Objektivschutzkappen: Ja
Regenschutzdeckel: Ja
Tasche: Ja
Garantie: 10 Jahre

Lieferumfang: SkyHawk 4.0 Fernglas, Neopren-Tragegurt, Objektivschutz, Regenschutz, Tasche
Weitere Suchbegriffe: Dachkantfernglas, Vogelbeobachtungsfernglas, Outdoor Fernglas, Reise Fernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 541,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,02*
€ 643,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,69*
€ 624,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,18*
€ 609,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steiner
€ 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.