Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborgläser
>
Reagenzglas
>
Artikel
Reagenzglas 100x12mm AR-Glas 10ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-2770/7
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
2770/7
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzglas 10ml
Reagenzgläser 100 x 12 mm AR-Glas mit Bördelrand
Reagenzglas aus AR-Glas, runder Boden, gebördelter Rand, normale Wandstärke, bewährte Qualität als Einmal-Reagenzglas
chemische Haltbarkeit:
Wasserbeständigkeit (DIN-ISO 719) Klasse 3
Säurebeständigkeit (DIN 12 116) Klasse 2
Laugenbeständigkeit (DIN 52 322 / ISO 695) Klasse 2
Durchmesser: 12mm
Länge: 100mm
Material: Kalk-Soda-Glas
Wandstärke: 0,5 mm
... >
Lager 133
>
Reagenzglas, Reaktionsgefäß
>
Reagenzglas
Weitere Suchbegriffe:
Reagenzgläser
,
Probierglas
,
Glasröhrchen
,
Reagenzröhrchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,114*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,311
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gummistopfen 10.5/14.5 x 20mm grau, #103
Deutsch & Neumann
101 0110
ab € 0,1792*
Zubehör
Korkstopfen 09/12 x 20mm natur, #3
Brämswig
ab € 0,113*
Zubehör
Reagenzglasbürste 10-12mm, Wollebüschel
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 1,73*
Zubehör
Reagenzglasklammer bis 30mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen