Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer digital schwarz kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermometer digital schwarz kompakt
Thermometer digital schwarz kompakt
Artikel-Nr.:
     133-30106501
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816037473
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Innenthermometer
Zimmer-Thermometer
Digitales Thermometer
Messbereich -10°C bis +60°C, Max.-Min-Funktion, Stellen/Magnet, ohne Batterie 1x Typ AAA 1,5V

Farbe: Schwarz
Abmessung: 54 x 15 x 40mm
Gewicht: 21g
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Zimmerthermometer, tfa-dostmann innenthermometer, zimmer thermometer, Digitalthermometer, Raumthermometer, Raumtemperatur, Innentemperatur, Auto-Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 9,78*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 9,80*
Lager 133
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 10,16*
€ 15,05*
7 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,08*
€ 28,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,09*
€ 41,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.