Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Thermo-Hygrometer QUATRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Thermo-Hygrometer QUATRO
Funk-Thermo-Hygrometer QUATRO
Funk-Thermo-Hygrometer QUATRO
Artikel-Nr.:
     133-30305410
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816027245
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Das Funk-Thermo-Hygrometer informiert Sie in Sachen Temperatur und Luftfeuchtigkeit gleich vierfach:
Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Das digitale Funk-Thermo­Hygrometer KLIMA-MONITOR ermöglicht die gleichzeitige Überwachung des Raumklimas in bis zu vier Räumen.
Mit den drei mitgelieferten Funksendern lassen sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit außer am Aufstellort noch in weiteren Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Keller, Wintergarten…) oder im Außenbereich messen.
Für alle Messpunkte sind Alarmwerte einstellbar. Ein Komfort-Indikator gibt an, ob die Werte aktuell zu trocken, zu feucht oder im optimalen Bereich liegen. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Der KLIMA-MONITOR kann auf insgesamt 8 Funksender erweitert werden.

Funktionen
  • Zur Kontrolle von Raum- und Außenklima
  • Mit Innensensor und 3 kabellosen Funksendern zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu 4 Räumen
  • Erweiterbar auf insgesamt 8 Sender
  • Höchst- und Tiefstwerte
  • Komfortzonen
  • Temperaturtendenz
  • Alarmeinstellungen

Technische Daten

Messbereich Temperatur außen -40…+60°C (-40…+140°F)
Lieferumfang Basisstation, 3 x Thermo-Hygrosender, Bedienungsanleitung
Messbereich Luftfeuchtigkeit außen 10...99%
Maximale Reichweite 100 m
Maximale Anzahl Sender 8
Sender im Lieferumfang 30.3208.02
Übertragungsfrequenz 433 MHz
Messbereich Temperatur innen 0…+60°C (+32…+140°F)
Messbereich Luftfeuchtigkeit innen 20…90%
Material Kunststoff
Montage Zum Hängen oder Stellen
Energieversorgung Batterien
Batterien 4 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (je Sender)
Batterien inklusive nein
Abmessungen (L) 116 x (B) 24 (64) x (H) 126 mm
Gewicht 143 g
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa hygrometer, hygrometer, Außen Thermo-Hygrometer, Funk Luftfeuchtigkeits Hygrometer, Wohnklimahygrometer, Wohnklimamessgerät, Feuchtemessung, Funk-Hygrometer-Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 38,73*
€ 51,99*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 40,94*
€ 54,69*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.