Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Thermometer PRIO Temperaturalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Thermometer PRIO Temperaturalarm
Funk-Thermometer PRIO Temperaturalarm
Funk-Thermometer PRIO Temperaturalarm
Artikel-Nr.:
     133-30306901
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816035851
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Funk-Thermometer PRIO
Mit dem Funk-Thermometer PRIO können Sie gleichzeitig das Raumklima am Aufstellort und die Außentemperatur über einen Funksender überwachen. Der Sender wird an einem geschützten Platz im Freien aufgestellt. Möchten Sie beispielsweise auf Frost oder großer Hitze aufmerksam gemacht werden, lässt sich ein Außentemperatur-Alarm einstellen.
Zur Kontrolle des Raumklimas werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte sind auf Knopfdruck abrufbar.
Die aktuelle Uhrzeit und das Datum werden über das DCF 77 Funksignal empfangen. Der Alarm weckt Sie pünktlich zur eingestellten Zeit, aber dank der Snooze-Funktion können Sie sich noch ein paar Minuten zusätzlichen Schlaf sichern.

Funktionen
  • Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 100 m)
  • Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Max.-Min-Funktion
  • Tendenzpfeile und Außentemperatur-Alarm
  • Funkuhr mit Datum und Wochentag
  • Weckalarm mit Snooze-Funktion

Technische Daten

Messbereich Temperatur außen: -40...+60°C
Lieferumfang: Basisstation, Temperatursender, Bedienungsanleitung
Maximale Reichweite: 100 m
Sender im Lieferumfang: 30.3232.02
Sender optional: 30.3243.02, 30.3250.02
Übertragungsfrequenz: 433 MHz
Messbereich Temperatur innen: -0...+50°C
Messbereich Luftfeuchtigkeit innen: 10...99%
Material: Kunststoff
Montage: Zum Stellen
Energieversorgung: Batterien
Batterien: 2 x 1,5 V AA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (Sender)
Batterien inklusive: nein
Abmessungen: (L) 109 x (B) 38 x (H) 99 mm
Gewicht: 116 g
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Funk Thermometer, Funkthermometer, Innen-Außen-Thermometer, funkthermometer tfa dostmann, innen außen thermometer, Funk-Thermometer, Innen-Außen-Thermometer. Max-Min-Funkthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,68*
€ 30,56*
Lager 133
1
€ 9,90*
ab € 21,95*
€ 30,58*
€ 3,50*
ab € 38,98*
€ 52,08*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 42,66*
€ 55,76*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.