Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo- Hygrometer TA100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermo- Hygrometer TA100
Thermo- Hygrometer TA100
Artikel-Nr.:
     133-30501000
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     30.5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Psychrometer
Digital Thermo-Hygrometer mit akustischem und optischem Alarm zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchte. Anzeige von Höchst- und Tiefstwerten, Taupunkt, Feuchtekugeltemperatur, akustische und optische Alarmfunktion für alle Werte. Ideal zur Klimakontrolle von Industrieräumen, Lagerräumen und Prüfräumen (gemäß ISO 9001). Einsatz im Bereich Heizung, Klima und Sanitär oder Gebäude und Baubranche so wie im Labor und Lebensmittel Food Branche. Zum Hängen oder Stellen.
Temperatur: -40°...+70°C, Genauigkeit ± 1°C
Luftfeuchte: 1% ...99%r.F., Genauigkeit ± 4%
Inkl. Batterien 2 x 1,5 V AAA
Maße: H105 x B105 x T45mm, Gewicht 110 g
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, hygrometer, Thermometer, Wohnklimamesser, Wohnklimahygrometer, Wohlfühlklima, Taupunktmesser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,23*
€ 31,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,08*
€ 31,04*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 23,03*
€ 31,08*
€ 18,90*
ab € 21,89*
€ 32,75*
Lager 133
2
€ 9,90*
ab € 22,83*
€ 36,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.