Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 2000ml nied. Form, BORO3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas 2000ml nied. Form, BORO3.3
Becherglas 2000ml nied. Form, BORO3.3
Artikel-Nr.:
     133-33510115
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     21930/2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas 2000 ml
becherglas
Becherglas 2000ml (niedrige Form) aus hitzefestem Borosilikatglas
Becher aus Glas mit Ausguss und Bördelrand, niedere Form, Teilung gemäß DIN12331, Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und Halogenide

Material: Borosilikatglas 3.3
Ausführung: niedere Form / m. Rand / Ausguss
Volumen: 2000ml
Durchmesser: 132mm
Höhe: 185mm
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Becher, Glasbecher, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
21930/1000
ab € 5,33*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
21930/100
ab € 2,27*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
21930/150
ab € 2,44*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
21930/250
ab € 2,45*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
21930/400
ab € 2,82*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
21930/600
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.