Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas TROPHY D 8x56 ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas TROPHY D 8x56 ED
Fernglas TROPHY D 8x56 ED
Artikel-Nr.:
     133-4232856
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347466857
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
ESCHENBACH trophy D 8 x 56 ED
Lichtstark bis ins Detail: das Jagdfernglas für anspruchsvolle Entdecker.
  • Helles, großes Sehfeld durch hochwertige Optik in Kombinationen mit großem Objektivdurchmesser von 56 mm.
  • Extrem detailreich und plastische Abbildung dank mehrschichtvergüteter Linsen aus speziellem Extra-Low-Dispersion Glas.
  • Brillante, kontrastreiche Abbildung dank phasenkorrigierter BaK-4-Hochreflexionsprismen mit dielektrischer Verspiegelung.
  • Äußerst strapazierfähig durch schlagfestes Magnesiumgehäuse und hochwertige Stellräder aus Metall.
  • Wasserdicht und .
  • Brillenträger-Okulare bieten auch (Sonnen-)Brillenträgern ein optimales Sehfeld.
  • Stabiles Stativgewinde sorgt jederzeit für wackelfreie Beobachtungsfreude.

Bauart: Dachkantfernglas
Vergrößerung: 8 x
Objektiv-Durchmesser: 56 mm
Nahpunkt: 3 m
Gewicht: 1100 g
Sehfeld m/1000m: 101
Fernglas Maße (HxBxT): 174x143x67 mm
Pupillenschnittweite: 18
Pupillendistanz: 59/74
Austrittspupille: 7,0 mm
Geometrische Lichtstärke: 49,0
Dämmerungszahl: 21,2
Prismen: BaK-4
Vergütung: Mehrschicht-Vollvergütung
Garantie: 10 Jahre
Wasserdicht: Ja
Stickstoffgefüllt: Ja
Weitwinkeloptik: Ja
Brillenträgerokulare: Ja
Phasenkorrigiert: Ja
Extra-Low-Dispersion Glas: Ja

Lieferumfang: Staubschutzkappen, Komfort-Trageriemen mit Schnellverschluss, hochwertige Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Eschenbach trophy Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Dachkantfernglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 653,52*
€ 722,58*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 654,25*
€ 727,95*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,95*
€ 866,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,94*
€ 862,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,81*
€ 835,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,36*
€ 815,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,25*
€ 778,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
4232132
ab € 499,00*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4232842
ab € 506,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.