Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas SEKTOR D 10x32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas SEKTOR D 10x32
Fernglas SEKTOR D 10x32
Artikel-Nr.:
     133-4251132
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347370024
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
ESCHENBACH sektor D 10 x 32 B compact+
Der Allrounder für den Spontanen Besuch in der Natur

Das "sektor" D 10x32 B compact eignet sich mit seinem extrem
Fernglas-Chassis und einem geringem Gesamtgewicht hervorragend für den spontanen Besuch in der Natur.

- BaK-4, phasenkorrigierte Prismen
- Mehrschicht-Vollvergütung zur Optimierung des "Lichttransportes"
- Beschlagsfrei durch Stickstoff-Füllung
- Wasserdicht
- Brillenträger-Okulare
- Polycarbonatgehäuse
- Nahfokussierung bis auf 1 Meter
- 5 Jahre Garantie

Ob Wandern, Vogelbeobachtung oder Jagd: Die neue "sektor"- Serie bietet Naturliebhabern für jedes Hobby den idealen Begleiter - und überzeugt bei jedem der Erfolgsmodelle mit modernem Look, brillanter Optik und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lieferumfang:
Fernglas sektor D 10x32, Trageriemen, Tasche , Objektivschutzkappen, Okularschutzkappen, Optik Reinigungstuch

Vergrößerung: 10-fach
Objektiv: 38 mm
Nahfokus: 1 m
Austrittspupille: 3,2 mm
Gesichtsfeld: 98 m / 1000 m
Maße: 109 x116 x 42 mm (HxBxT)
Gewicht: 394 g
Weitere Suchbegriffe: Eschenbach sektor Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Dachkantfernglas
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,33*
€ 258,69*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 231,45*
€ 258,71*
€ 3,50*
ab € 247,71*
€ 276,38*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 269,74*
€ 299,81*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 441,95*
€ 483,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,74*
€ 320,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251142
ab € 332,97*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251832
ab € 218,53*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251842
ab € 248,60*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251856
ab € 289,62*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4268125
ab € 122,65*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4268825
ab € 187,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.