Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas SEKTOR D 8x56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas SEKTOR D 8x56
Fernglas SEKTOR D 8x56
Artikel-Nr.:
     133-4251856
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347370062
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
eschenbach optik fernglas
feldstecher
ESCHENBACH sektor D 8 x 56 B compact+
Der Allrounder für den Spontanen Besuch in der Natur

Das "sektor" D 8x56 B compact+ eignet sich mit seinem extrem
Fernglas-Chassis und einem geringem Gesamtgewicht hervorragend für den spontanen Besuch in der Natur.

- BaK-4, phasenkorrigierte Prismen
- Mehrschicht-Vollvergütung zur Optimierung des "Lichttransportes"
- Beschlagsfrei durch Stickstoff-Füllung
- Wasserdicht
- Brillenträger-Okulare
- Magnesiumgehäuse
- Nahfokussierung bis auf 2 Meter
- 5 Jahre Garantie

Ob Wandern, Vogelbeobachtung oder Jagd: Die neue "sektor"- Serie bietet Naturliebhabern für jedes Hobby den idealen Begleiter - und überzeugt bei jedem der Erfolgsmodelle mit modernem Look, brillanter Optik und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lieferumfang:
Fernglas sektor D 8x56, Trageriemen, Tasche , Objektivschutzkappen, Okularschutzkappen, Optik Reinigungstuch

Vergrößerung: 8-fach
Objektiv: 56 mm
Nahfokus: 2 m
Austrittspupille: 7,0 mm
Gesichtsfeld: 114 m / 1000 m
Maße: 176 x 141 x 65 mm (HxBxT)
Gewicht: 1038 g
Weitere Suchbegriffe: Eschenbach sektor Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Dachkantfernglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,32*
€ 412,80*
Lager 133
4 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 372,57*
€ 412,81*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,81*
€ 491,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,75*
€ 481,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,42*
€ 470,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,57*
€ 443,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251132
ab € 225,25*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251142
ab € 332,83*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251832
ab € 223,06*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251842
ab € 242,87*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4268125
ab € 122,85*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4268825
ab € 187,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.