Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas TROPHY F 10x25 ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas TROPHY F 10x25 ED
Fernglas TROPHY F 10x25 ED
Artikel-Nr.:
     133-4267125
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347501251
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
ESCHENBACH trophy F 10 x 25 ED Ww
Handliches Faltfernglas für schnelles Beobachten bei jedem Wetter
  • Platzsparend: Dank praktischer Faltbauweise findet das trophy® F schnell und bequem in jeder Tasche Platz.
  • Besonders großes Sehfeld dank hochwertiger Weitwinkeloptik
  • Sehr hohe Farbtreue und besonders plastische Abbildung durch mehrschichtvergütete Hochleistungs-Linsen aus speziellem Extra-Low-Dispersions-Glas
  • Phasenkorrigierte BaK-4 Prismen mit dielektrischer Verspiegelung
  • Äußerst robust durch hochwertige Räder aus Metall und Magnesiumgehäuse
  • Volles Sehfeld auch für (Sonnen-)Brillenträger durch spezielle Okulare mit eindrehbaren Okularmuscheln.
  • Stickstofffüllung verhindert Beschlagen der inneren Optik bei Temperaturwechsel.
  • Wetterfest dank wasserdichtem Gehäuse.

Bauart: Dachkantfernglas
Vergrößerung: 10 x
Objektiv-Durchmesser: 25 mm
Nahpunkt: 3 m
Gewicht: 330 g
Sehfeld m/1000m: 114
Fernglas Maße (HxBxT): 102x113x42 mm
Pupillenschnittweite: 11
Pupillendistanz: 35/75
Austrittspupille: 2,5 mm
Geometrische Lichtstärke: 6,3
Dämmerungszahl: 15,8
Prismen: BaK-4
Vergütung: Mehrschicht-Vollvergütung
Garantie: 10 Jahre
Wasserdicht: Ja
Stickstoffgefüllt: Ja
Weitwinkeloptik: Ja
Brillenträgerokulare: Ja
Phasenkorrigiert: Ja
Extra-Low-Dispersion Glas: Ja

Lieferumfang: Staubschutzkappen, Komfort-Trageriemen mit Schnellverschluss, hochwertige Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Eschenbach trophy Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Faltfernglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 287,76*
€ 321,50*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 358,78*
€ 396,75*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,50*
€ 382,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,22*
€ 381,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.