Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale Edelstahl, abgerundete Ecken, 260 x 150 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale Edelstahl, abgerundete Ecken, 260 x 150 x 50 mm
Instrumentenschale Edelstahl, abgerundete Ecken, 260 x 150 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     133-42915000-3689
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42915006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenschale mit deckel edels...
Instrumentenschalen Edelstahl abgerundete Ecken

Schale und Deckel aus rostfreiem Edelstahl, seidenglanz gebürstet, mit Knopfdeckel, abgerundete Ecken an Schale und Deckel, einfach zu reinigen.

Länge: 260 mm
Breite: 150 mm
Höhe: 50 mm
Material: Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter, instrumentenbehälter edelstahl, Edelstahlschale mit Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42915002
ab € 50,44*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42915003
ab € 55,86*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42915004
ab € 60,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.