Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrglasschale 100mm Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhrglasschale 100mm Glas
Uhrglasschale 100mm Glas
Artikel-Nr.:
     133-546030100
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Uhrglas
Uhrglasschalen
uhrglas 10cm
uhrglas
Uhrglasschalen aus Kalk-Natron-Glas mit verschmolzenen Kanten Durchm. 10 cm
Durchmesser: 100 mm
Material: Kalk-Soda-Glas
Kanten: rund geschmolzen
Weitere Suchbegriffe: kalk-soda uhrglas, Abdampfschalen, Abdampfschale-Uhrglas, Uhrglasformschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,38*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,80*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,85*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 4,93*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 1,83*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,18*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.