Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektiv ATC 56 HD Schrägeinblick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektiv ATC 56 HD Schrägeinblick
Spektiv ATC 56 HD Schrägeinblick
Spektiv ATC 56 HD Schrägeinblick
Artikel-Nr.:
     133-8806540
Hersteller:
     Swarovski Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006325091236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spektiv
SWAROVSKI Teleskop ATC Swarovision
Kleine Abmessung, großartige Optik: Dank seiner Länge von 258mm passt das ATC-Teleskop mit schrägem Einblick in jeden Rucksack. Mit einem Gewicht von nur 970g ist es die erste Wahl bei Touren in unwegsames Gelände und entlegene Gegenden. Dabei erleichtert die durchdachte Halbschale die Auflage bei Verwendung ohne Stativ und ermöglicht jederzeit ein ungestörtes Drehen des Fokussier- und Zoomrads. In Verbindung mit dem VPA ist das ATC perfekt für Digiscoping geeignet. Der Trageriemen ergänzt das Produkt optimal.

Technische Daten
Vergrößerung: 17-40x
Objektiv: 56 mm
Bauart: Schrägeinblick
Austrittspupillen-Ø: 3.4-1.4 mm
Augenabstand: 20 mm
Sehfeld in m/1.000 m: 62-34 m/1000m
Sehfeld (Grad): 3.52-1.93 °
Augenseitiges Sehfeld (Grad): 57-71 °
kürzeste Einstellentfernung: 3.4 m
Dioptrienkorrektur: 5dpt
Lichttransmission: 88 %
Druckwasserdichtheit: 4m
Gewicht: 970 g
Länge: ca. 258 mm

Lieferumfang: Teleskop, Okularschutzdeckel, Objektivschutzdeckel, Trageriemen, Halbschale
Weitere Suchbegriffe: Fernrohr, Teleskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.088,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.249,19*
€ 2.676,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.228,15*
€ 2.651,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.159,10*
€ 2.569,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.120,79*
€ 2.523,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.088,86*
€ 2.485,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 166,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.