Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas EL 10x50 WB grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas EL 10x50 WB grün
Fernglas EL 10x50 WB grün
Fernglas EL 10x50 WB grün
Artikel-Nr.:
     133-8945105
Hersteller:
     Swarovski Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006325076936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 10x
feldstecher
SWAROVSKI Fernglas EL 10x50 WB
Das EL 50 bietet eine starke Vergrößerung und ausgezeichnete Detailschärfe – ideal für Beobachtungen über weite Distanzen oder in der Dämmerung. Ein unvergleichlich kompaktes 50-mm-Fernglas, das durch eine perfekte Gewichtsbalance überzeugt und ruhig in der Hand liegt. Größere Austrittspupillen sorgen außerdem für hellere Bilder in der Dämmerung.
Das EL 10x50 Fernglas kommt mit einem großen Sehfeld und 5 mm Austrittspupille, um selbst bei schwierigen Lichtbedingungen helle, detailscharfe Bilder zu ermöglichen.

Dachkantfernglas, Field Flattener Linsen, fluoridhaltige HD-Linsen, vergütete Prismen, Clean-/ Antihaftbeschichtung, 6-linsiges Objektiv, Dioptrienausgleich, 2-Steg-Magnesiumgehäuse, schnelle Fokussiermechanik, staub- und wasserdicht, Edelgasfüllung, ergonomische Daumenmulden, gerilltes Fokussierrad, Gummiarmierung

Technische Daten:
Vergrößerung: 10 x
Objektiv: 50 mm
Farbe: grün
Gewicht: 1000 g
Maße 174 x 131 x 67 mm
Sehfeld: 115 / 1000 m
Naheinstellung: 2,8 m
Dämmerungszahl: 22,4
Austrittspupille: 5 mm
Pupillendistanz: 56-74 mm
Prismen: P-Belag Dachkant
Linsen: Field Flattener, HD-Linsen
Prismen System: Dachkant
Linsensystem: fluoridhaltige HD-Linsen
Füllung: Stickstoff
Gehäuse: Magnesium
Weitere Suchbegriffe: Swarovski EL, Dachkantfernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.593,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.757,13*
€ 3.280,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.739,11*
€ 3.259,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.657,06*
€ 3.161,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.613,46*
€ 3.110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.593,04*
€ 3.085,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 46,89*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 66,77*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 66,70*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 60,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.