Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativklemme 80mm Spannweite Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativklemme 80mm Spannweite Stahl
Stativklemme 80mm Spannweite Stahl
Artikel-Nr.:
     133-B5464
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     B.5464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativklemme
stativklemme
Stativklemme 80 mm, Stahl, verzinkt, mit Kork, Schaftlänge 180 mm

Spannweite: 80 mm
Klemmenausführung: Kork-Innenseite
Backen: rund (Typ 1)
Material: Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Kolbenklemme, Becherklemme, Laborstativklemme, Standard Stativklemme, Klemme, Klemmen, Gefäßhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5360
ab € 7,63*
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5362
ab € 19,40*
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5361
ab € 9,19*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 18,97*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 29,86*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 61,64*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 19,63*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.