Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale Edelstahl 16x10x3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale Edelstahl 16x10x3cm
Instrumentenschale Edelstahl 16x10x3cm
Artikel-Nr.:
     133-B8710
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
Instrumentenschalen-Deckel
Instrumentenschalen Edelstahl mit Knopfdeckel

Schale und Deckel aus rostfreiem 18/10 Stahl, seidenglanz gebürstet, mit Knopfdeckel, geschweißte Kanten an Schale und Deckel.

Länge: 160 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 30 mm
Material: Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bochem Instrumente
8712
ab € 61,87*
Ähnlich
Bochem Instrumente
8713
ab € 65,84*
Ähnlich
Bochem Instrumente
8716
ab € 73,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.