Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale Edelstahl 22x15x5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale Edelstahl 22x15x5cm
Instrumentenschale Edelstahl 22x15x5cm
Artikel-Nr.:
     133-B8713
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
Instrumentenschalen-Deckel
Instrumentenschalen Edelstahl mit Knopfdeckel

Schale und Deckel aus rostfreiem 18/10 Stahl, seidenmatt gebürstet, mit Knopfdeckel

Länge: 220 mm
Breite: 150 mm
Höhe: 50 mm
Material: Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bochem Instrumente
8710
ab € 49,67*
Ähnlich
Bochem Instrumente
8712
ab € 61,97*
Ähnlich
Bochem Instrumente
8716
ab € 73,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.