Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-00-1181 Herst.-Nr.: MK221BZ EAN/GTIN: 4977766624831 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 26 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 10 cm | Farbe: | Weiß |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Laminier-Filmrollen, Laminier-Rollen, Laminierfilmrollen, Laminierfolienrollen, Laminierrollen, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband brother, kompatibel, zu |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,33* | € 7,02* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,34* | € 7,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,32* | € 7,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 5,36* | € 7,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,48* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|