Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro PhoneEasy 311c (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-05-4195
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380001
EAN/GTIN:
     7322460057459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
analog telefon schnurgebunden
Schnurgebundenes Großtastentelefon mit optischer Anrufsignalisierung

Highlights
  • regelbare Klingellautstärke
  • Hörgeräte kompatibel
  • 3 Direktwahltasten
  • 10 Kurzwahl-Speicherplätze
  • ergonomisches Design


Weitere Informationen:
Gewicht:
728 g
Höhe:
9.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
22.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: analog telefon, doro analog telefon, Telefon, senioren, großtasten, grosstasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
8
€ 2,90*
ab € 28,72*
€ 39,33*
€ 5,00*
ab € 28,72*
€ 39,34*
€ 4,99*
ab € 29,95*
€ 40,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,00*
€ 44,85*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 39,17*
€ 52,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380007
ab € 35,50*
Zubehör
Doro
380100
ab € 47,66*
Zubehör
Doro
380104
ab € 40,09*
Zubehör
Doro
56710
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.