Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro PhoneEasy 311c Telefon mit Schnur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro PhoneEasy 311c Telefon mit Schnur Schwarz
Doro PhoneEasy 311c Telefon mit Schnur Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991441908
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380001
EAN/GTIN:
     7322460057459
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
analog telefon schnurgebunden

Doro PhoneEasy 311c Telefon mit Schnur Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DORO PhoneEasy 311c - Telefon mit Schnur Produkttyp: Telefon mit Schnur Kurzwahlkapazität: 10 Gehäusefarbe: Schwarz

Doro PhoneEasy 311c Telefon mit Schnur Schwarz

Produktbeschreibung:

Doro PhoneEasy 311c

Große Tasten für leichtes Wählen
Keinen Anruf verpassen dank Leuchtsignal
Leicht einstellbare Empfangslautstärke

Ausstattung:
3 Direktwahltasten · 10 Kurzwahlspeicherplätze · Regelbare Klingellautstärke · Hörgeräte kompatibel · Ergonomisches Design · Schnellwahlspeicher

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Nein · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Telefonbucheinträge: 0 · Display–Art: kein Display · Farbe: Schwarz · Freisprech–Funktion: Nein · Hörgerätekompatibel: Ja · Optische Anrufsignalisierung: Ja · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon–Besonderheiten: Optische Anrufsignalisierung,Freisprechen · Telefon–Typ (Kategorisierung): Schnurgebundenes Seniorentelefon

Hinweis:
Wie laut ist was?

0 – 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 – 40 dB: Weckerticken, Computer – Ventilatoren
40 – 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 – 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 – 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 – 120 dB: Presslufthammer, Diskothek

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Schwarz
Telefonmerkmale
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Memory–Taste, Wahlwiederholungstaste, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
3
Anzeigen
Visuelle Klingel–Leuchtanzeige
Zusätzliche Merkmale
Große Tasten
Telefonspeicher
Kurzwahlkapazität
10
Anzahl der One–Touch–Wahltasten
3
Verschiedenes
Hörgerät–kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch

Weitere Suchbegriffe: analog telefon, doro analog telefon, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 28,72*
€ 39,33*
€ 5,00*
ab € 28,72*
€ 39,34*
€ 4,99*
ab € 29,95*
€ 40,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,00*
€ 44,85*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 39,17*
€ 52,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380007
ab € 35,50*
Zubehör
Doro
380100
ab € 47,66*
Zubehör
Doro
380104
ab € 40,09*
Zubehör
Doro
56710
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.