Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose E-DAT C6 8/8(8) AP Cat.6, LSA, reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-11-1815
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307380002-I
EAN/GTIN:
     4250184102601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose cat 6
Aufputz-Anschlusseinheit mit zwei 8-poligen RJ45-Buchsen.


Highlights
  • 2 8-polige RJ45-Buchsen (getrennt beschaltbar)
  • GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
  • Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
  • Getestet: Channel-Link bis 500 MHz
  • 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
  • Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
  • Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
  • Praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
  • Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig)
  • Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
  • Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
  • Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert


Weitere Informationen:
Gewicht:
204 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
10.8 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose btr, AP, Cat.6
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 13,16*
€ 6,70*
ab € 10,18*
€ 13,23*
3 Tage
112
€ 6,40*
ab € 10,72*
€ 13,93*
€ 4,99*
ab € 10,77*
€ 14,00*
Lager 1359
17
€ 2,90*
ab € 11,17*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
1307441200-I
ab € 8,62*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,86*
Zubehör
Metz Connect
1309130002-E
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.