Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1307380002-I Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1307380002-I Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1307380002-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754139
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307380002-I
EAN/GTIN:
     4250184102601
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose cat 6
  • Aufputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen
    - GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Link bis 500 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
    - Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
    - praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
    - Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose btr
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,495*
Zubehör
Metz Connect
1307441200-I
ab € 8,82*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,88*
Zubehör
Metz Connect
1309130002-E
ab € 19,05*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.