Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-13-7164 Herst.-Nr.: KX-TGA681EXS EAN/GTIN: 5025232738489 |
| |
|
| | |
| Die Panasonic Einsteigerserie KX-TG68 geizt trotz des günstigen Preises nicht mit der Ausstattung... Highlights - Extra breites 1,8" Display
- Individuelle Klangverstärkung (Höhen, Bass, Standard)
- Smart-Taste für schnelle Rufannahme
- Rauschunterdrückung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 376 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 17.6 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 23,04* | € 31,31* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 22,92* | € 31,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,12* | € 31,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,01* | € 32,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,57* | € 34,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|