Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link GO-SW-8E 8-Port Easy Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-15-5681
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     GO-SW-8E/E
EAN/GTIN:
     0790069388286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Mit dem dlinkgo GO-SW-8E 8-Port Fast Ethernet Easy Desktop Switch können Sie schnell und einfach ein leistungsstarkes, zuverlässiges und effizientes kabelgebundenes Netzwerk einrichten. Der GO-SW-8E ist ein 10/100 Mbit/s-Switch, der entwickelt wurde, um die Leistung kleiner Arbeitsgruppen zu erhöhen und gleichzeitig hohe Flexibilität zu ermöglichen.

Highlights
  • 8x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port
  • Geräuschlos ohne Lüfter
  • Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung


Weitere Informationen:
Gewicht:
182 g
Höhe:
6 cm
Länge:
9.1 cm
Breite:
14.1 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, 0.25
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 8,62*
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,63*
Lager 1359
19
€ 2,90*
ab € 6,44*
€ 8,81*
€ 4,50*
ab € 6,49*
€ 8,88*
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,35*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
GO-SW-16G/E
ab € 46,13*
Zubehör
D-Link
GO-SW-24G/E
ab € 60,76*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,35*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,96*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.