Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Webcam C930E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech C930e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C930e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C930e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C930e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C930e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C930e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C930e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C930e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C930e Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-15-9425
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000972
EAN/GTIN:
     5099206045200
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Erleben Sie Videogespräche hautnah. Die fortschrittliche Technologie der Logitech C930e Webcam liefert klare Video- und Tonqualität.

Highlights
  • 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde
  • 90-Grad-Sichtfeld
  • 4-fach-Digitalzoom
  • Schwenk- und Kippfunktion


Weitere Informationen:
Gewicht:
329 g
Höhe:
8 cm
Länge:
13.6 cm
Breite:
18.1 cm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,59*
€ 57,47*
€ 6,78*
ab € 47,75*
€ 57,63*
Lager 1359
13
€ 2,90*
ab € 48,11*
€ 57,88*
€ 4,50*
ab € 48,23*
€ 58,08*
3 Tage
33
€ 6,90*
ab € 48,82*
€ 58,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-000635
ab € 15,32*
Zubehör
Logitech
960-000736
ab € 61,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.