Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-19-0331 Herst.-Nr.: 90073 EAN/GTIN: 4019377900734 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielseitig talentiert und äußerst attraktiv: das VoIP-Telefon für Standard-SIP- und IP-Systemtelefonie Das COMfortel 2600 IP kann sich nicht entscheiden: Ist es ein Systemtelefon für eine IP-TK-Anlage von Auerswald oder ein Standard-SIP-Telefon für eine Soft-PBX oder IP-Centrex-Lösung? Gut, dass es sich nicht entscheiden muss, denn als hybrides VoIP-Telefon passt es einfach immer. Highlights - TFT-Farbdisplay, 4,3 (10,9 cm), 65.536 Farben mit resistivem Touch
- 100 Accounts, teilbar für 10 Provider, max. 1 Account als Auerswald Systemtelefon
- Busy Lamp Field (BLF)
- HD Voice-Qualität im Hörer- und Freisprechbetrieb
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- 15 Programmierbare Funktionstasten, 2 Ebenen
- Anschluss für schnurlose Headsets (DHSG)
- Telefonbuch,
- 10.000 Einträge lokal im Telefon
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Separate Schnittstelle für dynamische Headsets, auch mit DHSG-Unterstützung
- Speichererweiterung durch Stecken SD-/SDHC-Karte (bis 8 GB empfohlen, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Max. 3 Xtension300-Module mit je 30 Funktionstasten in 2 Ebenen
- Betriebsspannung: PoE (gemäß IEEE 802.3af) IP-Merkmale
- 100 Accounts, teilbar für 10 Provider, max. 1 Account als Auerswald Systemtelefon
- Busy Lamp Field (BLF)
- Datum und Uhrzeit via NTP
- Digest Authentifizierung (MD5)
- Einfache Einbindung als außen liegende Nebenstelle über das Internet
- Hohe Sprachqualität durch Echo Cancellation und Comfort Noice Generation (CNG)
- Integrierter HTTP-/HTTPS-Webserver
- Integrierter VPN-Client
- Masseninstallation über Provisioning-Server (HTTP, HTTPS und TFTP)
- Priorisierung der Sprachpakete (Diff Serv) Weitere IP-Merkmale
- SIP konform nach RFC 3261
- Stromversorgung über Ethernet (PoE Power over Ethernet)
- STUN (UDP over NAT)
- Tonwahl während des Gespräches nach RFC 2833
- Transport Layer Security (TLS)
- Verschlüsselte Übertragung der Sprachdaten (SRTP) nach RFC 3711 und RFC 4568
- Verschlüsselte Zeichengabe (SIPS) nach RFC 3261
- VLAN-Unterstützung nach IEEE 802.1q
- VoIP-Codec G.722 (Wideband) mit unterstützender Hardware, z. B. COMpact 3000, Asterisk
- oder IP-Centrex-Lösungen
- VoIP-Codecs G.711-Law/a-Law und iLBC
- VoIP-Codec-Preselection System
- und Komfortmerkmale
- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Auerswald Telefonanlage
- Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Einschaltzeit
- HD Voice-Qualität im Hörer
- und Freisprechbetrieb
- Individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne ladbar
- Klingel-, Hörer
- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Online-Namenssuche (Rückwärtssuche) mit IP-TK-Anlagen
- Stromversorgung über den Systemanschluss
- Telefonbuch, >10.000 Einträge lokal im Telefon
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich Anrufbeantworterfunktion
- Aktivierung durch Stecken einer SD-/SDHC-Karte
- Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar
- Ansagen (25) und Nachrichten (250)
- Beste Audioqualität durch unkomprimierte Aufzeichnung
- Einfache Aktivierung über die Funktionstasten
- Gesprächsmitschnitt und Diktierfunktion (Sprachnotiz)
- Rufannahme und Ansage abhängig von Ruftyp und -nummer Unterstützte Kommunikations-Plattformen
- COMmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmander Business, Business 19
- COMmander Basic.2, Basic.2 19
- COMpact 4000, 5000, 5000R
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMpact 3000-Serie (keine Systemfunktionen)
- Asterisk-Lösungen
- P-Centrex-Lösungen, Hosted PBX
- Soft-PBX Android-Betriebssystem
- Alphanummerische Android-Tastatur über das Touch-Display
- Einfache Individualisierung mittels zugekaufter oder selbst geschriebener Apps
- Einfache Synchronisierung inkl. Push von Kalender
- und Kontaktdaten sowie E-Mails mit Microsoft® Exchange, Google Diensten, der Apple® iCloud und der TelekomCloud
- Innovatives Bedienkonzept mit Touch und Tasten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1464 g | Höhe: | 13.8 cm | Länge: | 26.5 cm | Breite: | 30.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 204,47* | € 235,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 204,77* | € 235,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 213,13* | € 242,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 213,22* | € 243,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 222,46* | € 253,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|