Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-431XT 10GE SFP+ SR Transceiver Multi Mode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-19-9958
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-431XT
EAN/GTIN:
     0790069353130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Das DEM-431XT ist ein 10GBase-SR 850nm Hochleistungs-SFP+ Transceiver. Er unterstützt Full Duplex, 10 Gigabit Geschwindigkeit über Multimode Glasfasern mit Entfernungen von bis zu 33m/300m auf 62,5/50µm. Das DEM-431XT ist Hot Pluggable.

Highlights
  • 850nm Multi-Mode SFP+ Transceiver -300m max. Distanz, Duplex LC Connector


  • 10GE SFP+ SR Transceiver 10 Gigabit Multimode Fiber (LC-Duplex) ohne DMM 80 Meter mit OM 1&2, 300 Meter mit OM3
Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Höhe:
5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
13 cm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 132,63*
Frei Haus
ab € 114,70*
€ 132,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 116,63*
€ 134,84*
€ 6,78*
ab € 118,93*
€ 137,40*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 123,02*
€ 141,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 8,51*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 10,51*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 15,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 31,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 11,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 28,22*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 13,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 10,59*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,31*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,58*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 57,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.