Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-432XT 10GE SFP+ LR Transceiver Single Mode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-19-9963
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-432XT
EAN/GTIN:
     0790069353208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Das DEM-432XT ist ein 10GBase-LR 850nm Hochleistungs-SFP+ Transceiver. Er unterstützt Full Duplex, 10 Gigabit Geschwindigkeit über Singlemode Glasfasern mit Entfernungen von bis zu 10 Kilometern. Das DEM-432XT ist Hot Pluggable.

Highlights
  • 1310nm Single-Mode SFP+ Transceiver -10km max. Distanz, Duplex LC Connector


Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
7.9 cm
Breite:
13.2 cm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,85*
€ 227,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 211,38*
€ 229,16*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 211,35*
€ 229,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 238,62*
Frei Haus
ab € 222,44*
€ 241,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,73*
€ 265,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 8,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 9,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 15,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 31,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 11,05*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 27,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 9,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 11,34*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,76*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,31*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.