Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-432XT 10GBase-LR SFP+ Transceiver (10 Km)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DEM-432XT 10GBase-LR SFP+ Transceiver (10 Km)
D-Link DEM-432XT 10GBase-LR SFP+ Transceiver (10 Km)
D-Link DEM-432XT 10GBase-LR SFP+ Transceiver (10 Km)
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0339
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-432XT
EAN/GTIN:
     790069353208
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Unterstützt Full-Duplex - 10 Gigabit Geschwindigkeit über 1310nm Singlemode Glasfasern - Entfernungen von bis zu 10 Kilometern - Hot Pluggable: Transceiver anschließen ohne, dass das Netzwerk unterbrochen wird

D-Link DEM 432XT - SFP+-Transceiver-Modul - 10GBase-LR - Plug-in-Modul - bis zu 10 km - für xStack DGS-3620-28PC, DGS-3620-28SC, DGS-3620-28TC, DGS-3620-52P, DGS-3620-52T

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
SFP+-Transceiver-Modul
Farbe:
diverse
Gewicht:
24 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.061 kg
Bruttogewicht:
0,061
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Plug-in-Modul, bis zu 10 km, für xStack DGS-3620-28PC, DGS-3620-52T, 10GBase-LR, DLink DEM 432XT, SFP+-Transceiver-Modul, DGS-3620-52P, DGS-3620-28TC, DGS-3620-28SC, Netzwerkzubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 208,85*
€ 227,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 211,38*
€ 229,16*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 211,35*
€ 229,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 238,62*
Frei Haus
ab € 222,44*
€ 241,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 8,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 9,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 15,81*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 31,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 11,05*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 27,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 9,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 11,34*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,76*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,31*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.