Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-5511 Herst.-Nr.: UH720 EAN/GTIN: 6935364010041 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der USB-Hub UH720 eignet sich ideal, um Ihren Computer um weitere USB-Ports zu erweitern. So können Sie bis zu 7 Geräte wie USB-Datenträger, USB-Mäuse oder USB-Drucker gleichzeitig anschließen ohne Ihre Geräte ständig umstecken zu müssen. Die USB-3.0-Ports unterstützen Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s und sind somit 10-mal so schnell wie USB-2.0. Mit zwei dedizierten 5V-/ 2,4A-Ladeports können Sie nebenbei Ihre Mobilgeräte aufladen. Highlights - Die USB-3.0-Ports bieten Geschwindigkeit bis zu 5 Gbit/s, 10-mal so schnell wie USB-2.0
- 7 Steckplätze ersparen Ihnen das ständige Umstecken Ihrer USB-Geräte
- Zwei 2,4A-Ladeports liefern ausreichend Strom zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte
- Intelligente Ladestromanpassung
- Unterstützt Hot-Swapping
- Kein Treiber erforderlich
- Plug-and-Play
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 521 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 23.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB, splitter, verteiler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 25,89* | € 32,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 25,83* | € 32,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 26,27* | € 33,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,50* | ab € 26,31* | € 33,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 26,63* | € 33,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|