Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-7679 Herst.-Nr.: TL-SF1016D EAN/GTIN: 6935364020293 |
| | |
|
| | |
| Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016D ist für SOHO(Small Office / Home Office)- oder Arbeitsgruppen-Benutzer konzipiert. Alle 16 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX. Machen Sie sich keine Sorgen über den Kabeltyp, einfach anschließen und los geht es. Darüber hinaus kann der TL-SF1016D mit seiner innovativen, energieeffizienten Technik bis zu 70% des Stromverbrauchs einsparen und 70% des Verpackungsmaterials können recycelt werden, was ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für Ihr Geschäftsnetz macht. Highlights - 16x 10/100Mbps-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Green IT spart bis zu 70% Energie
- IEEE802.3x-Flusskontrolle sorgt für eine zuverlässige Datenübertragung
- Plastikgehäuse für Tischaufbau oder Wandmontage
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 607 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 23.1 cm | Breite: | 28.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Switch |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,05* | € 26,00* | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 20,43* | € 26,47* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 20,47* | € 26,59* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,44* | € 26,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,49* | € 26,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|