Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-43256 Herst.-Nr.: TL-SF1016D EAN/GTIN: 6935364020293 |
| |
|
| | |
| Übersicht: - 16-Port-10/100M-Fast-Ethernet-Desktop-Switch
- MAC-Adressen-Self-Learning und Auto-MDI/MDIX.
Der 16-Port-10/100Mbps-Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016D verfügt über 16 10/100Mbps-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX. Somit brauchen Sie nicht mehr zwischen Crossover- und Patchkabeln zu unterscheiden. Der Switch ist eine Plug-and-Play-Komponente und jeder Port kann normal oder als Uplink-Port verwendet werden, sowohl mit einem Patch-Kabel als auch mit einem Crossoverkabel. TP-LINKs 16-Port-10/100M-Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016D stellt eine kostengünstige, einfach zu benutzende, hochperformante Option zur nahtlosen Erweiuterung Ihres 10/100Mbps-Netzes. Der Switch unterstützt Vollduplex für maximale Performance. Durch Weiterschaltung mit voller Drahtkapazität werden die Datenpakete verzögerungsfrei weitergeleitet. Merkmale - Plastikgehäuse zum Tischaufbau oder für an die Wand
- Externe Spannungsversorgung
- 16-Port-10/100M-Fast-Ethernet-Desktop-Switch
- LEDs zur Überwachung der Spannungsversorgung, Verbindung und Aktivität
- Flusskontrolle nachIEEE 802.3x bei Vollduplex und Backpressure bei Halbduplex
- Unterstützt MAC-Adress-Auto-Learning und -Auto-Aging
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,05* | € 26,00* | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 20,43* | € 26,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 20,47* | € 26,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,44* | € 26,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,49* | € 26,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|