Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Evolve Link UC Controller für Evolve 40/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-22-2978
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     14208-04
EAN/GTIN:
     5706991017212
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
JABRA Evolve Link UC Controller. Steuereinheit mit USB-Kabel für Jabra EVOLVE 40 UC und Jabra Evolve 80 UC.

Highlights
  • Original Jabra Produkt
  • Steuereinheit mit USB-Kabel
  • Ermöglicht Remote-Anrufsteuerung
  • Passend für Jabra EVOLVE 40 UC, 80 UC
  • USB Anschluss


Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
9.7 cm
Breite:
14.8 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Weitere Suchbegriffe: computer-headset usb, computer headset, USB, Controller, Evolve
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
20
€ 2,90*
ab € 35,17*
€ 48,00*
€ 4,99*
ab € 35,40*
€ 48,01*
€ 4,70*
ab € 35,51*
€ 48,01*
€ 4,50*
ab € 37,94*
€ 51,32*
4 Tage
42
€ 1,00*
ab € 43,90*
€ 58,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14208-12
ab € 30,13*
Ähnlich
Jabra
14208-13
ab € 31,35*
Ähnlich
Jabra
14208-03
ab € 35,11*
Ähnlich
Jabra
14207-39
ab € 41,30*
Ähnlich
Jabra
14201-61
ab € 7,17*
Ähnlich
Jabra
14207-40
ab € 40,77*
Ähnlich
Jabra
14208-05
ab € 34,88*
Ähnlich
Jabra
14208-06
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.