Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA GN Netcom EVOLVE Link UC Fernbedienung Kabel für Evolve 40 mono stereo 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JABRA GN Netcom EVOLVE Link UC Fernbedienung Kabel für Evolve 40 mono stereo 80
JABRA GN Netcom EVOLVE Link UC Fernbedienung Kabel für Evolve 40 mono stereo 80
Artikel-Nr.:
     7405B-991151170
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14208-04
EAN/GTIN:
     5706991017212
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

JABRA GN Netcom EVOLVE Link UC Fernbedienung Kabel für Evolve 40 mono stereo 80

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: JABRA EVOLVE Link UC Fernbedienung Gerätetyp: Fernbedienung Anschlusstechnik: Kabel Unterstützte Geräte: Kopfhörer / Headsets Entwickelt für: Evolve 40 UC mono, 40 UC stereo, 80 UC stereo

JABRA GN Netcom EVOLVE Link UC Fernbedienung Kabel für Evolve 40 mono stereo 80

Produktbeschreibung:

PRODUKTBESCHREIBUNG

Steuereinheit mit USB–Kabel für Jabra EVOLVE 40 UC.


Betriebssystem: Windows|Mac
Die von diesem Gerät unterstützten Computer–Betriebssysteme
Gebrauch:
Kann mit einem PC zum Streamen von Musik/Audio und für Telefonate verwendet werden
Festnetztelefone (USB)
Speziell für die optimierte Nutzererfahrung mit Unified–Communication–Client konzipiert.
Jabra Direct: Ja
Jabra Direct ermöglicht Remote–Anrufsteuerung mit Jabra–Headsets und der neuesten Generation von UC– und IP–Softphones. Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende Anrufe vom Tischtelefon oder Softphone annehmen und beenden, auch wenn sie gerade nicht am Schreibtisch sind. Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie mit Jabra Direct eine Reihe von Remote Call Control–Funktionen zur Anrufsteuerung direkt über Ihr Headset oder die Inline–Tasten am Kabel. Die nahtlose Integration zwischen Headset und Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen verbesserter Mobilität sowie die Möglichkeit, sich während eines Telefonats gleichzeitig anderen Dingen zu widmen. Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die Arbeitseffizienz und Ergonomie.

Technische Details:

Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Ursprungsland
China
Design
Schnittstelle
Verkabelt
Fernbedienung Nutzung
Audio
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatible Produkte
Evolve 40
Produktfarbe
Black, Silver
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatibilität
EVOLVE
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Anschlüsse und Schnittstellen
USB–Stecker
USB Typ–A
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
120 g
Batterie
Wiederaufladbar
Nein
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
15,6 cm
Länge des Versandkartons
29,8 cm
Höhe des Versandkartons
39,8 cm
Bruttogewicht Hauptkarton
3,83 kg
Menge pro Versandkarton
24 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: computer-headset jabra, computer headset, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 2,90*
ab € 35,46*
€ 48,03*
€ 4,99*
ab € 35,36*
€ 48,05*
€ 4,70*
ab € 35,48*
€ 48,05*
€ 4,50*
ab € 37,98*
€ 51,44*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 44,76*
€ 60,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14208-12
ab € 30,35*
Ähnlich
Jabra
14208-13
ab € 31,24*
Ähnlich
Jabra
14208-03
ab € 35,14*
Ähnlich
Jabra
14207-39
ab € 41,24*
Ähnlich
Jabra
14201-61
ab € 7,23*
Ähnlich
Jabra
14207-40
ab € 41,25*
Ähnlich
Jabra
14208-05
ab € 35,22*
Ähnlich
Jabra
14208-06
ab € 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.