Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT C6 24x8(8) 1HE LSA Cat.6 Patchfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-23-0248
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130855-E
EAN/GTIN:
     4250184104124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Patchfeld mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen.

Highlights
  • 19 Zoll 1HE Träger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen
  • GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
  • Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1
  • Getestet: Channel-Link bis 500 MHz
  • Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
  • Die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden
  • Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24)
  • Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A
  • Zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich
  • Module mittels Erdschiene verbunden


Weitere Informationen:
Gewicht:
1115 g
Höhe:
5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
49 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Patchfelder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 85,48*
€ 102,72*
€ 5,95*
ab € 86,18*
€ 103,18*
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 103,30*
€ 4,98*
ab € 92,23*
€ 110,32*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 108,76*
€ 129,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130818-E
€ 54,95*
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,85*
Zubehör
Metz Connect
130862-06-E
€ 50,58*
Zubehör
Metz Connect
130857C-E
€ 48,33*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
€ 148,36*
Zubehör
Metz Connect
130920-E
€ 152,33*
Zubehör
Metz Connect
130B11P0-E
€ 165,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.