Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT BTR IT CONNECT E-DAT C6 24x8(8) Cat.6 - Patch Panel - Silber - 1U - 24 Ports (130855-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-175499
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130855-E
EAN/GTIN:
     4250184104124
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
patchpanel 24 port
patchpanel

Übersicht

Kurzinfo  BTR IT CONNECT E-DAT C6 24x8(8) Cat.6 - Patch Panel - Silber - 1U - 24 Ports
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  METZ CONNECT
Hersteller Art. Nr.  130855-E
EAN/UPC  4250184104124

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BTR IT CONNECT E-DAT C6 24x8(8) Cat.6 - Patch Panel - 1U
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6
Produktmaterial  Aluminium
Portanzahl  24 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)  1U

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6
Produktmaterial  Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Farbe  Silber
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  24 Ports
Terminierungsart  LSA (Krone)
Geleisteter Anschluss  24 x RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Patch Panel - CAT 6
Produktmaterial:
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Farbe:
Silber
Portanzahl:
24 Ports
Terminierungsart:
LSA (Krone)
Geleisteter Anschluss:
24 x RJ-45 weiblich
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Weitere Suchbegriffe: connect, edat, cat6, cat.6, 130855, 130855e, 24x8(8, 24x88, 24x8, ports, silber, metz, patch, panel, metzconnect, 48.3, patchfeld, port, kat.6, class, 19patchfeld, kat6, zoll, eloxiert, 19\"patchfeld
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
pro Stück
€ 5,90*
ab € 85,89*
€ 102,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 103,43*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 86,37*
€ 103,72*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 87,23*
€ 104,32*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 114,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11P0-E
ab € 139,84*
Zubehör
Metz Connect
130862-06-E
ab € 38,03*
Zubehör
Metz Connect
130857C-E
ab € 37,36*
Zubehör
Metz Connect
130920-E
ab € 130,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.