Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA BIZ 2400 II QD binaural NC (FreeSpin, Wideband)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-24-2016
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     2489-820-209
EAN/GTIN:
     5706991013061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das BIZ 2400-II binaural NC ist auf einem Stand, der einen Schutz vor akustischen Schocks ebenso beinhaltet wie eine zusätzliche Polsterung der Ohrhörer und des Überkopfbügels. Nicht zu vergessen, den branchenweit einzigen, unzerbrechlichen und frei drehbaren Mikrofonarm plus eine Kevlar-verstärkte Zuleitung all dies, um auch in den anspruchsvollsten Umgebungen zu bestehen.

Highlights
  • Peakstop: Sicherer Klang und überragender Gehörschutz
  • Telefonieren Sie entspannt: Genießen Sie höchsten Tragekomfort
  • Jabra FreeSpin-Arm: Weniger Materialbruch bei der Mikrofonpositionierung
  • Kevlar-verstärkte Zuleitung: Höhere Belastbarkeit für längere Lebensdauer
  • HD Voice: Hohe Audioqualität für kristallklare Gespräche
  • Mikrofon mit Geräuschunterdrückung: Reduziert störende Hintergrundgeräusche
  • Air Shock-Mikrofon: Vermeidet unerwünschte Nebengeräusche, wie sie durch Knacken oder Atmen entstehen
  • Verbindung von mehreren Geräten: Verwalten Sie alle Ihre Anrufe über ein einziges Headset


Weitere Informationen:
Gewicht:
164 g
Höhe:
7 cm
Länge:
14.7 cm
Breite:
18.8 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
15
€ 2,90*
ab € 131,43*
€ 163,62*
€ 4,50*
ab € 130,97*
€ 163,63*
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 165,55*
€ 4,99*
ab € 133,58*
€ 166,05*
€ 3,50*
ab € 137,60*
€ 170,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
2409-820-204
ab € 108,64*
Ähnlich
Jabra
2489-825-209
ab € 132,97*
Ähnlich
Jabra
2409-720-209
ab € 145,28*
Ähnlich
Jabra
2406-820-204
ab € 120,98*
Ähnlich
Jabra
2486-820-209
ab € 121,95*
Ähnlich
Jabra
2486-825-209
ab € 121,83*
Ähnlich
Jabra
2406-720-209
ab € 135,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.