Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONY faltbarer Kopfhörer m Headsetfunktion MDR-ZX110AP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-25-5886
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRZX110APB.CE7
EAN/GTIN:
     4905524930221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Faltbarer Einstiegskopfhörer mit Headsetfunktion im stylischen Design mit hervorragendem Klang. Ideal für Walkman, iPod oder andere MP3-Player.

Highlights
  • Kopfhörer ist zusammenfaltbar, praktisch für Transport und Aufbewahrung
  • Headsetfunktion dank integriertem Mikrofon
  • Integrierte Fernbedienung ermöglicht das Annehmen von Anrufen sowie Steuerung der Musiktitel
  • Leichtes und robustes Design für hohen Tragekomfort unterwegs
  • der 30 mm Treiber sorgt für einen überraschend starken Klang
  • In-Line-Mikrofon zum Sprechen


  • Empfindlichkeit: 98 Bb/mW Zusammenfaltbar Mit Fernbedienung und integriertem Mikrofon 1,2 m Kabel mit vergoldetem L-förmigen Stereo-Ministecker In-Line-Mikrofon-Kabel für Smartphones
Weitere Informationen:
Gewicht:
205 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
13.6 cm
Breite:
19.2 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Sony > Audio
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 11,17*
€ 14,69*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 12,11*
€ 15,82*
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,12*
€ 15,83*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 12,42*
€ 16,22*
1
€ 5,46*
ab € 12,55*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.