Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfhörer Headset Lifestyle MDRZX110APB.CE7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopfhörer Headset Lifestyle MDRZX110APB.CE7
Kopfhörer Headset Lifestyle MDRZX110APB.CE7
Artikel-Nr.:
     3517K-43263515
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRZX110APB.CE7
EAN/GTIN:
     4905524930221
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Kopfhörer Headset Lifestyle MDRZX110APB.CE7

Geschlossen, dynamischer Kopfhörer mit Headsetfunktion, 30 mm Membran, Empfindlichkeit: 98 dB/mW, zusammenfaltbar, mit Fernbedienung und integriertem Mikrofon, Kabel mit vergoldetem L-förmigen Stereo-Ministecker, In-Line-Mikrofon-Kabel für Smartphones, geeignet für Walkman, iPod oder andere MP3-Player
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kabel
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Einohr-Kopfhörer:
nein
Befestigungsart:
Kopfbügel
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
12..22000 Hz
Kabellänge:
1,2 m
Lautstärkeregler:
nein
Gewicht:
120 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 11,17*
€ 14,69*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 12,11*
€ 15,82*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,12*
€ 15,83*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 12,42*
€ 16,22*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,55*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.